

CHF 414.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 447.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 414.00 | - |
4+ | CHF 356.50 | 13.89% |
10+ | CHF 312.50 | 24.52% |
20+ | CHF 280.00 | 32.37% |
30+ | CHF 261.00 | 36.96% |
50+ | CHF 254.50 | 38.53% |
100+ | CHF 245.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |