

CHF 382.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 413.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 382.50 | - |
4+ | CHF 328.50 | 14.12% |
10+ | CHF 288.00 | 24.71% |
20+ | CHF 257.50 | 32.68% |
30+ | CHF 240.50 | 37.12% |
50+ | CHF 234.00 | 38.82% |
100+ | CHF 226.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |