

CHF 364.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 364.00 | - |
4+ | CHF 313.50 | 13.87% |
10+ | CHF 275.00 | 24.45% |
20+ | CHF 245.50 | 32.55% |
30+ | CHF 229.50 | 36.95% |
50+ | CHF 223.50 | 38.60% |
100+ | CHF 215.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |