

CHF 308.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 308.00 | - |
4+ | CHF 265.00 | 13.96% |
10+ | CHF 232.50 | 24.51% |
20+ | CHF 208.00 | 32.47% |
30+ | CHF 194.50 | 36.85% |
50+ | CHF 189.50 | 38.47% |
100+ | CHF 182.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |