

CHF 289.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 289.00 | - |
4+ | CHF 246.50 | 14.71% |
10+ | CHF 216.00 | 25.26% |
20+ | CHF 193.00 | 33.22% |
30+ | CHF 180.00 | 37.72% |
50+ | CHF 175.50 | 39.27% |
100+ | CHF 170.00 | 41.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |