

CHF 276.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 276.00 | - |
4+ | CHF 237.00 | 14.13% |
10+ | CHF 208.00 | 24.64% |
20+ | CHF 186.00 | 32.61% |
30+ | CHF 173.50 | 37.14% |
50+ | CHF 169.00 | 38.77% |
100+ | CHF 163.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |