

CHF 240.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 240.50 | - |
4+ | CHF 207.00 | 13.93% |
10+ | CHF 181.50 | 24.53% |
20+ | CHF 162.00 | 32.64% |
30+ | CHF 151.00 | 37.21% |
50+ | CHF 147.00 | 38.88% |
100+ | CHF 142.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |