

CHF 214.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 214.50 | - |
4+ | CHF 185.00 | 13.75% |
10+ | CHF 162.00 | 24.48% |
20+ | CHF 145.00 | 32.40% |
30+ | CHF 135.50 | 36.83% |
50+ | CHF 132.00 | 38.46% |
100+ | CHF 127.50 | 40.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |