

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 190.50 | - |
4+ | CHF 163.50 | 14.17% |
10+ | CHF 143.50 | 24.67% |
20+ | CHF 128.50 | 32.55% |
30+ | CHF 119.50 | 37.27% |
50+ | CHF 116.50 | 38.85% |
100+ | CHF 112.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |