

CHF 83.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.00 | - |
4+ | CHF 71.30 | 14.10% |
10+ | CHF 62.50 | 24.70% |
20+ | CHF 55.90 | 32.65% |
30+ | CHF 52.20 | 37.11% |
50+ | CHF 50.90 | 38.67% |
100+ | CHF 49.10 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |