

CHF 74.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.50 | - |
4+ | CHF 64.00 | 14.09% |
10+ | CHF 56.10 | 24.70% |
20+ | CHF 50.20 | 32.62% |
30+ | CHF 46.80 | 37.18% |
50+ | CHF 45.60 | 38.79% |
100+ | CHF 44.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |