KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-0081-16 8,1x1,6mm

  • ERIKS:11106311
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.70

-

4+

CHF 30.60

14.29%

10+

CHF 26.90

24.65%

20+

CHF 24.10

32.49%

30+

CHF 22.50

36.97%

50+

CHF 21.90

38.66%

100+

CHF 21.20

40.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
8.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0081-16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6375
Temperaturbereich
von -20 bis 275 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns