CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.40 | - |
4+ | CHF 29.50 | 14.24% |
10+ | CHF 25.90 | 24.71% |
20+ | CHF 23.10 | 32.85% |
30+ | CHF 21.60 | 37.21% |
50+ | CHF 21.00 | 38.95% |
100+ | CHF 20.30 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0071-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |