

CHF 33.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.80 | - |
4+ | CHF 29.20 | 13.61% |
10+ | CHF 25.50 | 24.56% |
20+ | CHF 22.80 | 32.54% |
30+ | CHF 21.30 | 36.98% |
50+ | CHF 20.60 | 39.05% |
100+ | CHF 20.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0051-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |