

CHF 213.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 213.00 | - |
4+ | CHF 183.00 | 14.08% |
10+ | CHF 160.50 | 24.65% |
20+ | CHF 143.50 | 32.63% |
30+ | CHF 133.50 | 37.32% |
50+ | CHF 130.00 | 38.97% |
100+ | CHF 125.50 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.36 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |