KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-912 23,47x2,95mm

  • ERIKS:11192232
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.50

-

4+

CHF 65.90

13.86%

10+

CHF 57.70

24.58%

20+

CHF 51.50

32.68%

30+

CHF 48.10

37.12%

50+

CHF 46.80

38.82%

100+

CHF 45.30

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns