CHF 72.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.00 | - |
4+ | CHF 61.90 | 14.03% |
10+ | CHF 54.30 | 24.58% |
20+ | CHF 48.70 | 32.36% |
30+ | CHF 45.40 | 36.94% |
50+ | CHF 44.20 | 38.61% |
100+ | CHF 42.60 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.92 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |