CHF 55.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.10 | - |
4+ | CHF 47.50 | 13.79% |
10+ | CHF 41.50 | 24.68% |
20+ | CHF 37.10 | 32.67% |
30+ | CHF 34.60 | 37.21% |
50+ | CHF 33.70 | 38.84% |
100+ | CHF 32.60 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.18 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |