KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-906 11,89x1,98mm

  • ERIKS:11109002
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.10

-

4+

CHF 32.70

14.17%

10+

CHF 28.70

24.67%

20+

CHF 25.60

32.81%

30+

CHF 23.90

37.27%

50+

CHF 23.30

38.85%

100+

CHF 22.50

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns