KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-905 10,52x1,83mm

  • ERIKS:12064450
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.40

-

4+

CHF 31.40

13.74%

10+

CHF 27.60

24.18%

20+

CHF 24.60

32.42%

30+

CHF 23.00

36.81%

50+

CHF 22.40

38.46%

100+

CHF 21.60

40.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns