KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-904 8,92x1,83mm

  • ERIKS:11109000
Image 1
Dieser schwarze FFKM O-Ring von ERIKS dient zum Abdichten von Dampf, Ölen, Säuren, Basen und Lösungsmitteln in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt ist wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der meistverkaufte O-Ring aus Kalrez®. Er ist hauptsächlich in der petrochemischen und chemischen Industrie zu finden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.80

-

4+

CHF 30.80

13.97%

10+

CHF 27.00

24.58%

20+

CHF 24.30

32.12%

30+

CHF 22.70

36.59%

50+

CHF 22.10

38.27%

100+

CHF 21.30

40.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns