CHF 3'538.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'824.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'538.00 | - |
4+ | CHF 3'207.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'182.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'157.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'133.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'086.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'063.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |