

CHF 2'520.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'724.12inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'520.00 | - |
4+ | CHF 2'284.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'266.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'249.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'232.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'198.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'182.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |