CHF 1'623.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'754.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'623.00 | - |
4+ | CHF 1'471.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'460.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'449.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'438.00 | 11.40% |
50+ | CHF 1'416.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'405.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |