

CHF 1'212.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'310.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'212.00 | - |
4+ | CHF 1'078.00 | 11.06% |
10+ | CHF 945.00 | 22.03% |
20+ | CHF 881.50 | 27.27% |
30+ | CHF 822.50 | 32.14% |
50+ | CHF 801.50 | 33.87% |
100+ | CHF 785.00 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |