KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-358 142,24x5,33mm

  • ERIKS:11106303
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 962.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 962.00

-

4+

CHF 856.00

11.02%

10+

CHF 750.50

21.99%

20+

CHF 699.00

27.34%

30+

CHF 652.50

32.17%

50+

CHF 635.50

33.94%

100+

CHF 623.50

35.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns