

CHF 953.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'030.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 953.00 | - |
4+ | CHF 848.50 | 10.97% |
10+ | CHF 744.00 | 21.93% |
20+ | CHF 683.50 | 28.28% |
30+ | CHF 638.00 | 33.05% |
50+ | CHF 621.50 | 34.78% |
100+ | CHF 608.00 | 36.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |