CHF 917.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 991.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 917.50 | - |
4+ | CHF 817.00 | 10.95% |
10+ | CHF 716.00 | 21.96% |
20+ | CHF 658.00 | 28.28% |
30+ | CHF 614.50 | 33.02% |
50+ | CHF 598.50 | 34.77% |
100+ | CHF 586.00 | 36.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |