CHF 893.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 965.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 893.00 | - |
4+ | CHF 792.50 | 11.25% |
10+ | CHF 695.00 | 22.17% |
20+ | CHF 631.00 | 29.34% |
30+ | CHF 589.00 | 34.04% |
50+ | CHF 573.50 | 35.78% |
100+ | CHF 559.00 | 37.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |