

CHF 856.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 925.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 856.00 | - |
4+ | CHF 761.00 | 11.10% |
10+ | CHF 667.00 | 22.08% |
20+ | CHF 603.50 | 29.50% |
30+ | CHF 563.50 | 34.17% |
50+ | CHF 548.50 | 35.92% |
100+ | CHF 534.00 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |