CHF 746.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 746.00 | - |
4+ | CHF 662.00 | 11.26% |
10+ | CHF 580.50 | 22.18% |
20+ | CHF 525.00 | 29.62% |
30+ | CHF 490.00 | 34.32% |
50+ | CHF 477.50 | 35.99% |
100+ | CHF 465.00 | 37.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |