CHF 656.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 709.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 656.50 | - |
4+ | CHF 583.50 | 11.12% |
10+ | CHF 512.00 | 22.01% |
20+ | CHF 462.00 | 29.63% |
30+ | CHF 431.50 | 34.27% |
50+ | CHF 420.00 | 36.02% |
100+ | CHF 410.00 | 37.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |