CHF 481.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 519.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 481.00 | - |
4+ | CHF 414.00 | 13.93% |
10+ | CHF 363.00 | 24.53% |
20+ | CHF 324.00 | 32.64% |
30+ | CHF 302.50 | 37.11% |
50+ | CHF 294.50 | 38.77% |
100+ | CHF 284.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.39 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Maß nach French R | NF-R39 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |