KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-332 NF-R35 59,69x5,33mm

  • ERIKS:11105638
  • Hersteller:11105638
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 406.50

-

4+

CHF 349.00

14.15%

10+

CHF 306.00

24.72%

20+

CHF 274.50

32.47%

30+

CHF 256.50

36.90%

50+

CHF 249.50

38.62%

100+

CHF 240.50

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns