KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-331 NF-R34 56,52x5,33mm

  • ERIKS:11105637
  • Hersteller:11105637
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 380.50

-

4+

CHF 326.50

14.19%

10+

CHF 286.00

24.84%

20+

CHF 256.00

32.72%

30+

CHF 239.00

37.19%

50+

CHF 232.50

38.90%

100+

CHF 224.50

41.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns