CHF 362.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 362.00 | - |
4+ | CHF 311.50 | 13.95% |
10+ | CHF 273.00 | 24.59% |
20+ | CHF 244.00 | 32.60% |
30+ | CHF 227.50 | 37.15% |
50+ | CHF 222.00 | 38.67% |
100+ | CHF 214.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |