KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-323 32,69x5,33mm

  • ERIKS:11170477
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 250.00

-

4+

CHF 214.50

14.20%

10+

CHF 188.00

24.80%

20+

CHF 168.00

32.80%

30+

CHF 157.00

37.20%

50+

CHF 153.00

38.80%

100+

CHF 147.50

41.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns