KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-320 27,94x5,33mm

  • ERIKS:11273382
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 226.00

-

4+

CHF 194.00

14.16%

10+

CHF 170.00

24.78%

20+

CHF 152.00

32.74%

30+

CHF 141.50

37.39%

50+

CHF 138.00

38.94%

100+

CHF 133.50

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns