KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-277 291,69x3,53mm

  • ERIKS:11143666
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 985.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'065.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 985.50

-

4+

CHF 893.00

9.39%

10+

CHF 886.00

10.10%

20+

CHF 879.50

10.76%

30+

CHF 872.50

11.47%

50+

CHF 859.50

12.79%

100+

CHF 853.00

13.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns