KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-276 278,99x3,53mm

  • ERIKS:11104512
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 969.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'047.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 969.00

-

4+

CHF 878.50

9.34%

10+

CHF 871.50

10.06%

20+

CHF 864.50

10.78%

30+

CHF 858.00

11.46%

50+

CHF 845.00

12.80%

100+

CHF 839.00

13.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns