KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-274 253,59x3,53mm

  • ERIKS:11221314
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 932.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'007.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 932.00

-

4+

CHF 844.50

9.39%

10+

CHF 838.00

10.09%

20+

CHF 831.50

10.78%

30+

CHF 825.50

11.43%

50+

CHF 814.50

12.61%

100+

CHF 813.00

12.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns