KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-261 171,04x3,53mm

  • ERIKS:11100629
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 610.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 659.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 610.00

-

4+

CHF 522.00

14.43%

10+

CHF 458.00

24.92%

20+

CHF 419.50

31.23%

30+

CHF 391.50

35.82%

50+

CHF 381.50

37.46%

100+

CHF 374.00

38.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns