KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-257 148,82x3,53mm

  • ERIKS:11100624
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 556.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 556.00

-

4+

CHF 477.50

14.12%

10+

CHF 418.50

24.73%

20+

CHF 378.50

31.92%

30+

CHF 353.50

36.42%

50+

CHF 344.00

38.13%

100+

CHF 334.50

39.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns