KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-245 110,72x3,53mm

  • ERIKS:11100520
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 427.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 461.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 427.00

-

4+

CHF 367.50

13.93%

10+

CHF 322.00

24.59%

20+

CHF 288.50

32.44%

30+

CHF 269.00

37.00%

50+

CHF 262.00

38.64%

100+

CHF 253.00

40.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns