KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-240 94,84x3,53mm

  • ERIKS:11100234
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 364.00

-

4+

CHF 313.50

13.87%

10+

CHF 275.00

24.45%

20+

CHF 245.50

32.55%

30+

CHF 229.50

36.95%

50+

CHF 223.50

38.60%

100+

CHF 215.50

40.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns