CHF 306.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 306.00 | - |
4+ | CHF 263.00 | 14.05% |
10+ | CHF 230.50 | 24.67% |
20+ | CHF 206.50 | 32.52% |
30+ | CHF 193.00 | 36.93% |
50+ | CHF 188.00 | 38.56% |
100+ | CHF 181.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |