KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-234 75,79x3,53mm

  • ERIKS:11100214
  • Hersteller:11100214
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 283.50

-

4+

CHF 244.50

13.76%

10+

CHF 214.50

24.34%

20+

CHF 191.00

32.63%

30+

CHF 178.50

37.04%

50+

CHF 174.00

38.62%

100+

CHF 168.00

40.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns