CHF 226.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 226.00 | - |
4+ | CHF 194.00 | 14.16% |
10+ | CHF 170.00 | 24.78% |
20+ | CHF 152.00 | 32.74% |
30+ | CHF 142.00 | 37.17% |
50+ | CHF 138.00 | 38.94% |
100+ | CHF 133.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |