KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-212 21,82x3,53mm

  • ERIKS:11099807
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.10

-

4+

CHF 84.30

14.07%

10+

CHF 73.90

24.67%

20+

CHF 66.00

32.72%

30+

CHF 61.60

37.21%

50+

CHF 60.10

38.74%

100+

CHF 58.00

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns