CHF 94.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.00 | - |
4+ | CHF 81.00 | 13.83% |
10+ | CHF 71.00 | 24.47% |
20+ | CHF 63.50 | 32.45% |
30+ | CHF 59.30 | 36.91% |
50+ | CHF 57.70 | 38.62% |
100+ | CHF 55.60 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |